曜日別特売
90B20 間仕切押えバー 岡田装飾金物 09900178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90B20 間仕切押えバー 岡田装飾金物 09900178
90B20 間仕切押えバー 岡田装飾金物 09900178

間仕切押えバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09900178品番90B20
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピアスビス付、ビス穴が開いています。

用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき長さ(mm)2000材質/仕上アルミ
取扱説明書:(0.4MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする