※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
ミニテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×15.5×82.9
注文コード
09900391
品番
VMD-B04A-LG-DM
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途
ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
その他
凹部:有
材質
ABS・TPE
幅(mm)
47
色
ダークグレイ・ライトグリーン
高さ(mm)
15.5
質量(g)
12
奥行(mm)
82.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×15.5×82.9
RoHS指令(10物質対応)
対応