曜日別特売
VMD-B05A-GY-DM ミニテック OKW 09900436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×19.2×98.2注文コード09900436品番VMD-B05A-GY-DM
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース

用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等その他凹部:有材質ABS・TPE幅(mm)57.8ダークグレイ・グレイ高さ(mm)19.2質量(g)26奥行(mm)98.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×19.2×98.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする