※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
ミニテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33.5×15×59.8
注文コード
09900540
品番
VME-A03A-GY-WM
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途
ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
その他
凹部:なし
材質
ABS・TPE
幅(mm)
33.5
色
オフホワイト・グレイ
高さ(mm)
15
質量(g)
7
奥行(mm)
59.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33.5×15×59.8
RoHS指令(10物質対応)
対応