曜日別特売
VME-A03A-LG-DM ミニテック OKW 09900567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.5×15×59.8注文コード09900567品番VME-A03A-LG-DM
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース

用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等その他凹部:なし材質ABS・TPE幅(mm)33.5ダークグレイ・ライトグリーン高さ(mm)15質量(g)7奥行(mm)59.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.5×15×59.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする