S-171-450 STローレル隅金 MK(丸喜金属本社) 09902138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STローレル隅金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)3
寸法(mm)45
内容量1個注文コード09902138品番S-171-450
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
厚さ(mm)3寸法(mm)45トラスコ品番811-0793材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする