S-171-750 STローレル隅金 MK(丸喜金属本社) 09902174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STローレル隅金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)5
寸法(mm)75
内容量1個注文コード09902174品番S-171-750
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
厚さ(mm)5寸法(mm)75トラスコ品番811-0795材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL質量(g)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする