曜日別特売
OKV-6295009 ラウンドナット OKW 09902396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKV-6295009 ラウンドナット OKW 09902396
OKV-6295009 ラウンドナット OKW 09902396

ラウンドナット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09902396品番OKV-6295009
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナット
マウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。

用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKY幅(mm)12.5ニッケルめっき高さ(mm)2.5質量(g)1奥行(mm)12.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×2.5×12.5主要材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする