曜日別特売
OKV-8233631 ノブ本体 OKW 09902500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKV-8233631 ノブ本体 OKW 09902500
OKV-8233631 ノブ本体 OKW 09902500

ノブ本体

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ポリカーボネート(透明)外装処理/ダイヤモンド(透明)注文コード09902500品番OKV-8233631
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

スターノブOKVシリーズ
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)33外装処理/ダイヤモンド(透明)高さ(mm)14材質(本体)ポリカーボネート(透明)質量(g)10種類平面タイプ奥行(mm)33直径(Φ)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×14×33RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体(平面タイプ)のみとなっております。使用するには別途キャップとアセンブリーキットの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする