曜日別特売
OKT-2523630 ラウンドノブ OKW 09902755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKT-2523630 ラウンドノブ OKW 09902755
OKT-2523630 ラウンドノブ OKW 09902755

ラウンドノブ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個ブラック高さ(mm)15.5仕様方向指示線なし注文コード09902755品番OKT-2523630
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コンビネーションノブOKTシリーズ
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等仕様方向指示線なし幅(mm)23ブラック高さ(mm)15.5質量(g)62奥行(mm)23直径(Φ)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×15.5×23主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応穴径1/4インチ
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする