※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09903093
品番
KL-1630
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-3362
質量(g)
18
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
16