曜日別特売
KLR-1635 ステンレス コーナー金具(丸) 長さ35mm 水本機械製作所 09903285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス コーナー金具(丸) 長さ35mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法W(mm)16
内容量1個注文コード09903285品番KLR-1635
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のネジをご使用下さい。

用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3395質量(g)20寸法L(mm)35寸法d(mm)4.0寸法A(mm)10寸法B(mm)20適合ねじ皿頭ねじ寸法T(mm)3寸法W(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする