曜日別特売
OJC-6420-WT ミニデータボックス OKW 09903918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニデータボックス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
トラフィックホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×20×60
内容量1個注文コード09903918品番OJC-6420-WT
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース

用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等
材質ASA+PC-FR形状長方形幅(mm)40トラフィックホワイト高さ(mm)20質量(g)18奥行(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×20×60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする