JAC-1000W マルチカート AURORA(オーロラジャパン) 09904189

マルチカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード09904189品番JAC-1000W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
付属品ハンドル質量(kg)23.3ホワイト材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで天板高さH(mm)3段階調整可能(100mmピッチ)対応RoHSキャスター径(Φmm)100棚段数(段)3引出しなし天板有効寸法(mm)W580×D470mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする