※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
丸型精密定盤 A級 溝無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
直径(Φmm)
150
50
80
100
150
200
250
300
高さ(mm)
26
18
23
26
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904563
品番
MJA-150
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。
溝無し。
用途
機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。
精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
26
精度(μm)
3
トラスコ品番
838-1601
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応