曜日別特売
16-142 ワイヤーネット フック 10本セット ユノックス 09905300

ワイヤーネット フック 10本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10本)サイズ50mm注文コード09905300品番16-142
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ワイヤーネット用フックです。

材質クロームメッキ寸法(mm)50サイズ50mmメッキクロームメッキタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする