曜日別特売
6~7個用 ナチュラルグレー ケーキ箱 ナチュラルグレー HEIKO 09905826

6~7個用 ナチュラルグレー ケーキ箱 ナチュラルグレー HEIKO 09905826
6~7個用 ナチュラルグレー ケーキ箱 ナチュラルグレー HEIKO 09905826
6~7個用 ナチュラルグレー ケーキ箱 ナチュラルグレー HEIKO 09905826

ケーキ箱 ナチュラルグレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)150×210×90
内容量1パック(25枚)注文コード09905826品番6~7個用 ナチュラルグレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質サンコート寸法(mm)150×210×90質量(g)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09905790
2025-06-01
用途: ケーキのテイクアウト
famers cafe飲食業

普段、使っていて使用しやすいです。
値段も安く購入しました。できたら50枚単位で少しお値打ちにしてくれたら最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする