※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
接点構成
1a
コード長さ(m)
VCTF1.25X3芯X1M
仕様
保護カバー付
注文コード
09906042
品番
OFL-1V-M4C
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コード長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
コード長さ(m)
VCTF1.25X3芯X1M
仕様
保護カバー付
トラスコ品番
850-0200
材質
ABS樹脂
接続口径
-
色
灰
質量(g)
約170(スイッチ部のみ)、610(保護カバー)
タイプ
OFL基本形シリーズ
形式
-
保護構造
IP30
有効断面積(mm
2
)
-
接点構成
1a
連数
1連
動作特性
モーメンタリー
使用流体
-
動作力
10N(1kgf)
付属コード
VFF平形0.75mm
2
2芯2m
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
定格通電電流(A)
3
バルブ
-
内蔵スイッチ
マイクロスイッチV形
圧力(MPa)
-
最小負荷電流(mA)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
最小負荷電圧(V)
-