※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
-
仕様
-
注文コード
09906076
品番
OFL-AV-S3C
参考基準価格(税別)
¥20,540
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コード長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
仕様
-
トラスコ品番
850-0234
材質
アルミダイカスト
接続口径
外径Φ4チューブ(ワンタッチ継手)
色
-
質量(g)
360
タイプ
フットエアーバルブ
形式
-
保護構造
IP30
有効断面積(mm
2
)
1.6
接点構成
-
動作特性
モーメンタリー
使用流体
圧縮空気
動作力
35N(3.6kgf)
付属コード
-
使用周囲温度(℃)
5~60
材質(カバー)
-
バルブ
MS-01-PP
内蔵スイッチ
-
圧力(MPa)
0~0.8
最小負荷電流(mA)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
最小負荷電圧(V)
-