OFL-TVG-S3C フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 09906103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接点構成1c(各側とも)コード長さ(m)VCTF0.75X6芯X1.5M仕様前ヒンジ形注文コード09906103品番OFL-TVG-S3C
参考基準価格(税別)¥19,020販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)DC30定格電流(A)0.1コード長さ(m)VCTF0.75X6芯X1.5M仕様前ヒンジ形トラスコ品番850-0275材質アルミダイカスト接続口径--質量(g)-タイプ2連式フットスイッチ形式小型機器形保護構造IP30有効断面積(mm2)-接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)使用流体-動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m使用周囲温度(℃)-材質(カバー)-定格通電電流(A)0.1バルブ-内蔵スイッチV形(金クラッド接点)圧力(MPa)-最小負荷電流(mA)5/2/1使用周囲湿度(%RH)-最小負荷電圧(V)DC6/12/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする