※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1c(各側とも)
コード長さ(m)
VCTF0.5X6芯X1.5M
仕様
保護カバー付
注文コード
09906112
品番
OFL-TVG-S5C
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コード長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC30
定格電流(A)
0.1
コード長さ(m)
VCTF0.5X6芯X1.5M
仕様
保護カバー付
トラスコ品番
850-0277
材質
ABS樹脂
接続口径
-
色
-
質量(g)
約650
タイプ
2連式フットスイッチ
形式
-
保護構造
IP30
有効断面積(mm
2
)
-
接点構成
1c(各側とも)
連数
2連
動作特性
モーメンタリー(2連式)
使用流体
-
動作力
12N(1.2kgf)
付属コード
0.5mm
2
6芯1.5m
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
定格通電電流(A)
0.1
バルブ
-
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
圧力(MPa)
-
最小負荷電流(mA)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
最小負荷電圧(V)
-