サンキュー 柄入OPPテープ HEIKO 09908940

サンキュー 柄入OPPテープ HEIKO 09908940
サンキュー 柄入OPPテープ HEIKO 09908940
サンキュー 柄入OPPテープ HEIKO 09908940

柄入OPPテープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テープ幅(mm)48
内容量1巻注文コード09908940品番サンキュー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
材質OPPテープ幅(mm)48テープ長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09908931
2026-02-17
用途: お客様が買われたときの印として。
有限会社井上花園卸売・小売業

今まで買っていたものは、50メートルと言う長さはなかったのですが、メートルで助かっています。お得感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする