ホームセンターでまとめて小さいのを購入していたのですが、ゴミが増える。
しかもこちらの業務用のものを購入した方が安いです。
どこにでも売っている商品ではないので助かります。
キャンペーンの時に購入すれば、さらに10%引きになるので、その時にまとめて購入していこうと思います。
近くに売っているところが無く購入しました。錆びがよく落ちます。トイレの掃除などにも使用します。昔から満足しています。
かなり愛用してます。
サンポールと聞けばトイレ掃除用洗剤と思いつきますが、実はアルカリ性の汚れ全てに使える代物!
私はお風呂掃除にもよくサンポールを使わせてもらってます。石鹸カスや水垢が綺麗に落ちます
サンポールは便器(陶器)内の汚れを落とす、塩酸を使用した酸性の洗剤です。タイルや樹脂、金属・大理石等の素材をいためたり変質する可能性がございます。素材によっては安全が保障できない場合もございます。用途外のご使用はおやめください。
鉄工業なので、トイレに鉄粉が溜まりがちです。
サビとなってこびりついていたのでサンポール原液をかけて放置してみました。
驚くほど取れました。
コスパもいいので、これからもガンガン使ってサビを落として行こうと思います。
今までは近隣のホームセンターなどで買っていましたが
1リットルサイズが在庫切れが多かったので
モノタロウさんで注文するようになりました。
価格も申し分ないと思います。