曜日別特売
MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750

 

MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750
MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750
MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750
MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750
MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750
MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750
MUS-BKF165NB 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914750

高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード09914750品番MUS-BKF165NB
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。
手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。
Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。
全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。
両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。
レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。
ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。

付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ネイビー質量(g)約96(電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth3.0 class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
注意
※<ご使用上の注意>
※*1 Windowsはメーカーホームページから "Digio2 Mouse Setting"をインストールすれば使用可能になります。
※*2ホイールスクロールは非静音。
※*3 Windows、Macのみ対応。Digio2 Mouse Settingに対応してないOSでは、ボタンの機能はそれぞれのOSに準拠します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする