曜日別特売
MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768

 

MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768
MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768
MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768
MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768
MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768
MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768
MUS-RKF164NBK 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 09914768

高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
Nブラック
内容量1個注文コード09914768品番MUS-RKF164NBK
参考基準価格(税別)¥9,260販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。
手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。
Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。
全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。
両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。
ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。

付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書Nブラック質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
注意
※<ご使用上の注意>
※*1 Windowsはメーカーホームページから "Digio2 Mouse Setting"をインストールすれば使用可能になります。
※*2 ホイールスクロールは非静音。
※*3 Windows、Macのみ対応。Digio2 Mouse Settingに対応してないOSでは、ボタンの機能はそれぞれのOSに準拠します。
※*4抜き忘れ防止のため、レシーバーの一部が本体から出た状態で収納されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする