曜日別特売
MUS-RKT230GY 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 09914829

 

MUS-RKT230GY 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 09914829
MUS-RKT230GY 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 09914829
MUS-RKT230GY 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 09914829
MUS-RKT230GY 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 09914829

無線静音 3ボタン Blue LEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレージュ
内容量1個注文コード09914829品番MUS-RKT230GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

利き手を選ばない左右対称形状
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度固定式1600dpi

電池寿命
連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)
単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)グレージュ質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS接続方式無線分解能(dpi)1600(固定式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
注意
※<ご使用上の注意>
※電池の入れ間違いにお気をつけください。
※付属電池は初期不良の確認用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする