曜日別特売
Y39 座席シートカバー OTC 09917564

 

Y39 座席シートカバー OTC 09917564
Y39 座席シートカバー OTC 09917564
Y39 座席シートカバー OTC 09917564

座席シートカバー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード09917564品番Y39
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

生地がPVCの為、油等の汚れが布にしみこみません。
ウエス等で、汚れを拭き取れます。

幅(mm)740高さ(mm)1400材質表/PVC(合成皮革)、裏/生地ポリエステル起毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09917564
2023-02-21
用途: 大型車両の運転手の雨具着用時の乗車対策。
建設業・工事業

商品の生地はしっかりと肉厚感があり、滑りも少なく耐水性もあり良好ですが、汎用品の為
ぶかぶか状態になりやすいので少し手を加えると大変万足かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09917564
2019-09-20
用途: 整備作業中

大きく座面が覆われるので大変便利です。作業もしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09917564
2019-04-02
用途: 建設機械の野ざらしの座席にシートカバーを掛けた。
建設業・工事業

非常に丈夫で品質も良い。ホコリも付きにくい。サイズも適切です。

対象商品 : 09917564
2019-06-29
用途: 汚れ防止
金原自動車

作業着で乗る時の汚れ防止に買いました。
思った以上に丈夫そうで、長く使えそうです。

2017-11-07
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

大型トラックのシートでも保護できる大きさは良い。
ただし、縫製の糸の強度が弱く、ヘッドレストに被せようとしただけで糸が切れた。
素材は強そうなので、取引のあるシート屋さんで二枚とも縫い直してもらい使っています。
見直しをしないと現状ではいまの価格の価値はないと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 09917564
2017-07-04
用途: 納車
有限会社 ガレージトップ

この値段のわりには、とても良いです、臭いもなく縁も良いステッチです。

対象商品 : 09917564
2018-03-16
用途: 汚れた服装での使用
サービス業

カバーに「リペアー…」などの表示をする理由がわかりません。いろいろな使用目的があるのに、その選択肢を妨げているような気がします。

対象商品 : 09917564
2013-05-27
用途: 預かり車両の作業時のカバーとして。
サウンドガレージ浜松自動車・二輪車・自転車関連業

シートにかぶせた時に、座面とカバーが滑りやすい。もうすこし滑り止めを強化しても良いかも。表面自体は合皮の関係で非常に強くある程度の溶剤でも保護できそう。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする