長崎ジャッキ
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
能力(t)
2.0
5.0
3.0
最高位(mm)
505
560
610
最低位(mm)
98
106
98
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09918842
品番
NLA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130,200
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
能力(t)
2.0
最低位(mm)
98
最高位(mm)
505
ストローク(mm)
407
使用温度範囲(℃)
-5~40
使用空気圧力(MPa)
0.6~1.0
全長(mm)
1055
全幅(mm)
382
フレーム高さ(mm)
120
ハンドル高さ(mm)
1050
質量(kg)
64
仕様
エアー・手動・ステップ付・ハンドルロック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フォークリフトが必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800