PUMA
プーマ インナー ウェア モックネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
XXL
色
パープル
レッド
ブルー
ブラック
ホワイト
グリーン
ネイビー
イエロー
オレンジ
ボルドー
ロイヤルブルー
ピンク
サックスブルー
シルバー
パープル
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09921917
品番
656331
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アンダーシャツ
用途
着圧
その他
656331-14-XL
色
パープル
サイズ
XL
タイプ
レギュラーフィット
胸囲(cm)
88
混率(%)
【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13
寸法(cm)
すそ周り:88
機能
吸汗速乾
丈(cm)
ゆき:80.5
後ろ丈(cm)
72
注意
※モックネック