※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
真鍮製アダプター NIK-58
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09922307
品番
NIK58
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番
807-2494
材質
真鍮
質量(g)
58
ねじ径(inch)
【上部】5/8、【下部】5/8