PUMA
プーマ インナー タイツ ショート 大人用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
XXL
色
レッド
レッド
ブルー
ブラック
ホワイト
グリーン
ネイビー
イエロー
オレンジ
ボルドー
ロイヤルブルー
ピンク
サックスブルー
シルバー
パープル
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09922669
品番
656333
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイツ
用途
着圧
その他
656333-01-XL
色
レッド
サイズ
XL
股下(cm)
23
寸法(cm)
すそ周り:39
機能
吸汗速乾
ヒップ(cm)
82
適応腹囲(cm)
69
素材
本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
太もも周り(cm)
48
脇丈(cm)
43.5
注意
※ハーフ丈