SH3 STS境界用標示板(アルミ製) STS 09923016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS境界用標示板(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容T
穴数ナシ
内容量1箱(10枚)注文コード09923016品番SH3
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
表示内容T仕様貼付用トラスコ品番807-2515材質アルミ厚さ(mm)5質量(g)274穴数ナシ寸法(縦×横)(mm)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする