曜日別特売
W-B-75 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 09923961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台タンク容量(L)317出力(kW)7.5注文コード09923961品番W-B-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥713,000

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×80×2
H75×80×1
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。吐出空気量(L/min)730出力(kW)7.5タンク容量(L)317質量(kg)368(電動機含)仕様MT出力10馬力定格出力(kW)7.5最高圧力(MPa)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2030×600×1145許容回転速度(min-1)890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09923961W-B-7517833183W-B-75PW-B-75 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331832段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
919,800
税込1,011,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする