曜日別特売
157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828

157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828
157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828
157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828
157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828
157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828
157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828
157L/6DKワイド5テンBK 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09925828

【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1セットブラック注文コード09925828品番157L/6DKワイド5テンBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途
寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 炊飯器 軽量クリーナー 家電収納ラック
適合冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行49.5×高さ113cm、容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)セット内容洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、軽量クリーナー、家電収納ラックブラックサイズ(cm)掃除機仕様:スティック時:幅22.6×奥行10.3×高さ100、ハンディ時:幅7.5×奥行7.5×高さ46、わずか870gの軽量クリーナー、吸込仕事率:(パワフル)46W、(標準)23W、(弱)15W対応洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)レンジ電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)保証期間1年(ラック以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)炊飯器仕様:21.5×25.8×20.8、炊飯容量:3.0合炊き、11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み適合ラック●幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする