曜日別特売
7.0MM 六角軸3倍スピードドリル SK11 09927714

六角軸3倍スピードドリル

(88件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード09927714品番7.0MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂
溝長(mm)70全長(mm)109刃径(Φmm)7.0適合機種電気ドリル、充電ドリル/ドライバー、充電インパクトドライバー材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
099277147.0MM546953337.0mm7.0MM 六角軸Coステンドリル 普通 SK11 54695333六角軸Coステンドリル 普通SK111本
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09927565
2022-07-12
用途: インパクトに

なかなか丈夫で良かったです。価格も安いのでリピします。

対象商品 : 09927574
2019-10-21
用途: H鋼への穴あけ
株式会社荏原電産

別途センタポンチとの併用にて決めた所に希望の穴があけられました。
歯の食いつきも良く、穴が開けられました。

対象商品 : 09927653
2019-10-13
用途: DIY時
サービス業

切れ味がよく、作業が効率よく進みました。
インパクトドライバーで使用できるのが、利点です。

対象商品 : 09927556
2019-07-27
用途: 木工品などの穴あけ加工
サービス業

刃の長さもの良く、切れ味も良く、使った感じも良く満足しています。

対象商品 : 09927547
2019-05-07
用途: ねじの穴あけ
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

コスパ的に大満足しています。用途に能力を発揮してくれています。

対象商品 : 09927556
2019-07-04
用途: 穴あけ
コーデンシDH株式会社製造業

セット物の折れたものの補用で安かったから買ったけど、本当に3倍速で穴があけられた。折れてないのもこれに置き換えたい・・・

対象商品 : 09927565
2019-02-14
用途: 一般建築工事
建設業・工事業

確かに早いです。3倍かといわれれば?ですが、でも倍くらいは早い気はします。計ってはいませんが。

対象商品 : 09927522
2018-11-09
用途: 太い穴を開ける前に使用
井上電気

鉄板に下穴を開けるのに適したサイズで、特に折れるか心配でしたが、
確実に電動インパクトで下穴を開けることができて、非常に役に立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする