HiKOKI(旧:日立工機)
丸のこ(チップソー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09928232
品番
C13MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,400
ノコ刃直径(mm)
335
取付穴径(Φmm)
25.4(25も可)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
切込深さ(mm)(45°時)
16~82(2寸7分)
切込深さ(mm)(90°時)
22.5~126(4寸2分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
3心・5
材質(ベース)
アルミ
トラスコ品番
852-2757
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。