VCTF0.75×3芯白黒緑/黄 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド 09929071

VCTF0.75×3芯白黒緑/黄 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド 09929071
VCTF0.75×3芯白黒緑/黄 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド 09929071

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード09929071品番VCTF0.75×3芯白黒緑/黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。全長(m)20導体公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)7芯数(C)3仕様PSE適合規格JIS C 3306適合規格PSE定格電圧(V)300電線太さ(mm2)0.75芯数3仕上外径(mm)約7.0絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3
注意
※0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用してください。
※PSEは導体サイズ0.75mm2以上のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09929096
2024-03-06
用途: 通信機器の電源コードが劣化したものの交換に使用
その他業種

通信機器の電源コードが劣化したものの交換に使用しました。
単相2線+接地線の3線ですが、赤白黒の3線のコードは容易に買えるものの白黒緑や白黒緑/黄は一般販売は少ないようで滅多にお目にかかりません。モノタロウで買えるのは貴重です。複数台のききのために1.25sqと2.0sqを購入しました。大変有り難いです。

対象商品 : 09929096
2019-05-28
用途: 室内の単相200V器具への配線として
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の安さに不安もありましたが十分な物で安心しました。

2が参考にしています
対象商品 : 09929071
2017-04-17
用途: キャンピングカーに
設備電算親睦会

アース付きの配線のために3芯の線を電源線に使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 09929071
2016-11-14
用途: 有線リモコンの接続

注文から到着までが予想以上に早く着きお客さんに喜んで頂いた。

対象商品 : 09929096
2016-10-19
用途: 100Vバランサー用に使用
ケーパワーズ株式会社

ノーブランド表記ですが富士エレクトリック製
アース線が緑+黄色とても分かりやすい

対象商品 : 09929071
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

問題なく使用できました。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 09929096
2012-08-28
用途: 電源配線
スカパーJSAT株式会社

・ 適度な柔らかさで扱いやすい。
・ 剥きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする