WM-1510 ワイヤレスミキサー TOA 09930113

ワイヤレスミキサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09930113品番WM-1510
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。

用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする