曜日別特売
TO-349-2 ステンレスパネル取手ネジ SUGICO(スギコ) 09931629

ステンレスパネル取手ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじサイズねじ足/M4注文コード09931629品番TO-349-2
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)Φ6×40×H22許容荷重(N[kgf])41.8ねじサイズねじ足/M4自重(g)17モデルTHA-31SUS-2N
関連資料:寸法図(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする