SUGICO(スギコ)
ステンレスパネル取手タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09931726
品番
TO-350-4
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
Φ6×80×H30
許容荷重(N[kgf])
34.7
自重(g)
26
モデル
THA-31SUS-4T
タップ寸法
タップ足/M4
関連資料:
寸法図(0.11MB)