TO-350-5 ステンレスパネル取手タップ SUGICO(スギコ) 09931735

ステンレスパネル取手タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09931735品番TO-350-5
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)Φ8×100×H35許容荷重(N[kgf])96.8自重(g)55.5モデルTHA-31SUS-5Tタップ寸法タップ足/M5
関連資料:寸法図(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする