SUGICO(スギコ)
ステンレスパネル取手タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09931751
品番
TO-350-6
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
Φ8×120×H40
許容荷重(N[kgf])
91.7
自重(g)
68
モデル
THA-31SUS-6T
タップ寸法
タップ足/M5
関連資料:
寸法図(0.11MB)