2205 オーディオハーネス エーモン 09932097

オーディオハーネス

(62件のレビュー)
取扱い終了
メーカー-
ピン数(ピン)4P・6P・4P
ケーブルAV0.5sq
内容量1セット注文コード09932097品番2205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
他の機器の接続に便利なサブ電源付き。

用途
トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
市販のオーディオデッキを取り付ける場合に使用します。
ピン数(ピン)4P・6P・4P材質ケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールメーカー-ケーブルAV0.5sq
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: トヨタ カローラ 160系
株式会社ニンコム社運輸・通信業

オーディオレス車には必須
エーモンの製品が一番安定しています。

対象商品 : 09932151
2025-08-12
用途: オーディオ取り付け時

エーモン製は、間違いないです。ギボシの刺さり加減が安いものと比べると全然違います。

対象商品 : 09932246
2023-11-07
用途: 12V仕様のトラック

日産トラックにナビを取り付ける為に使用しました。
問題なく楽に作業が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 09932063
2020-10-19
用途: 車のメンテナンス
有限会社飛騨機工商会

配線が分かりやすく作業がスムーズに終わり購入して良かったです。

対象商品 : 09932081
2020-10-17
用途: オーディオ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモン製なので心配なく使用出来ます。これからもリピートします。

対象商品 : 09932063
2020-08-24
用途: カーナビ接続するため
higuma音響サービス業

ナビを購入してうまく接続が出来ていなかったのを購入して簡単接続で大変満足です

対象商品 : 09932063
2020-07-22
用途: 車の修理の時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ナビ付けの時いる商品なので安さがあり在庫することができます

対象商品 : 09932063
2019-10-04
用途: 車外オーディオの取り付け
教育・研究機関

バッチリカプラーも合い、音もクリアに出て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする