用途【U2Vタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
【U2Sタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>
浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
吸入/吐出口径(mm)55出力(kW)2.2/3.5電源(V)200電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0(吸込特性)、5.0/6.0(吐出特性)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)16.0/24.0(吸込特性)、20.0/23.0(吐出特性)仕様使用環境によって防音箱等でブロアを囲う場合は、ブロア本体及び電動機部の温度上昇にご注意ください。トラスコ品番124-8076材質アルミ合金吸気温度(℃)40