RN-FA30SXH FASHIONABLE MASK 立体    ふつうサイズ 30枚 アイリスオーヤマ 09932749

RN-FA30SXH FASHIONABLE MASK 立体    ふつうサイズ 30枚 アイリスオーヤマ 09932749
RN-FA30SXH FASHIONABLE MASK 立体    ふつうサイズ 30枚 アイリスオーヤマ 09932749

FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 30枚

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ニュアンスグレー
内容量1個注文コード09932749品番RN-FA30SXH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スタイリッシュなデザインで、顔の輪郭に馴染みやすい形状です。

形状立体幅(mm)耳ひも:6ニュアンスグレー入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)120×140構造三層対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 普段使い
不動産業

箱のマスクの色とは違い、明るめのグレージュで逆に良かったです。
個包装ではないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする