曜日別特売
TSLG-1.25T 強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業 09933151

 

TSLG-1.25T 強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業 09933151
TSLG-1.25T 強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業 09933151
TSLG-1.25T 強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業 09933151

強力長シャックル 脱落防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法B(mm)33
使用荷重(t)1.25
ねじ径M14
内容量1箱(10個)注文コード09933151品番TSLG-1.25T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。

用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼ねじ径M14使用荷重(t)1.25寸法d(mm)12寸法L1(mm)110寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d3(mm)14安全率5倍質量(kg/個)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:チラシ(2.86MB)取扱説明書:(0.15MB)
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする