用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。吸入口径(Φmm)125吐出口径(mm)75吸込口径(Φmm)125出力(W)400出力(kW)0.4電源電圧(V)単相100周波数(Hz)60最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/11.5最大静圧(kPa)2.11/2.11最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.11/2.11質量(kg)23.5タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)400回転方向左本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×326×500吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)7.2/6.9構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向