オンダ製作所
SDL1型 両サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
適合管
遮熱管:14、被覆樹脂管 3mm:10A、エラストマ-:13A
注文コード
09933300
品番
SDL1-14P
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
配管の固定に使用。
色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
色
アイボリー
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
48
寸法d(Φmm)
19
適合管
遮熱管:14、被覆樹脂管 3mm:10A、エラストマ-:13A
注意
※上記適合管サイズ表を参照してください。