SDL1-18P SDL1型 両サドル オンダ製作所 09933361

SDL1-18P SDL1型 両サドル オンダ製作所 09933361
SDL1-18P SDL1型 両サドル オンダ製作所 09933361
SDL1-18P SDL1型 両サドル オンダ製作所 09933361

SDL1型 両サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50個)適合管サヤ管:18、遮熱管:16、被覆樹脂管 3mm:13A、被覆樹脂管5mm:10A、エラストマ-:16A注文コード09933361品番SDL1-18P
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配管の固定に使用。
色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。

アイボリー寸法L(mm)66寸法H(mm)26.5寸法B(mm)20寸法P(mm)52寸法d(Φmm)23.5適合管サヤ管:18、遮熱管:16、被覆樹脂管 3mm:13A、被覆樹脂管5mm:10A、エラストマ-:16A
注意
※上記適合管サイズ表を参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする