オンダ製作所
SDL1型 両サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
適合管
サヤ管:36、被覆樹脂管 10mm:16A・20A、ヒートガイド付被覆10mm:13A
注文コード
09933546
品番
SDL1-36P-B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
配管の固定に使用。
色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
色
ブルー
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
45.5
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
70
寸法d(Φmm)
42.5
適合管
サヤ管:36、被覆樹脂管 10mm:16A・20A、ヒートガイド付被覆10mm:13A
注意
※上記適合管サイズ表を参照してください。